SIEMENS - SIE3SU11000AB603BA0 PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA - 3SU11000AB603BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956759
Artikelnummer
SIE3SU11000AB603BA0
Herstellernummer
3SU11000AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio facile con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
- Documentazione completa e configuratore online per supportare la selezione e l'ordine
- Alta performance nel comando e nella segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie