SIEMENS - SIE3SU11000AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11000AB303BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956728
Artikelnummer
SIE3SU11000AB303BA0
Herstellernummer
3SU11000AB303BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, piatto
- Materiale: plastica gialla
- Configurazione: 1 NO, morsetto a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: supporto e moduli inclusi
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- 100% protezione antirotazione integrata, permettendo fori di montaggio semplici.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Documentazione completa disponibile, compreso manuale e dati 3D.
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di dispositivi.
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con una facile installazione e un'eccezionale robustezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


