SIEMENS - SIE3SU11000AB203FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959262
Artikelnummer
SIE3SU11000AB203FA0
Herstellernummer
3SU11000AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, rosso
- Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Facilità di pulizia, anche con getto ad alta pressione
- Disponibilità in diverse configurazioni e colori
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e funzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


