Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB501FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11020AB501FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957060

Artikelnummer

SIE3SU11020AB501FA0

Herstellernummer

3SU11020AB501FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo robustezza e versatilità.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, blu
    • Tipologia: bottone, piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione: antirrotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: supporta cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: per scelta e ordinazione di apparecchi singoli, pulsantiere e iscrizioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e rapido montaggio che consente l'uso di una sola mano
    • Elevata resistenza a polvere,oli e liscivia
    • Maggiore flessibilità riducendo l'onere di cablaggio e minimizzando le fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Personalizzabile in diversi colori, tipologie e altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie