Startseite

HRC-Sicherung

Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.

465 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 700 A

    • Bemessungsspannung DC: 650 V

    • Bemessungsspannung AC: 700 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 200 A

    • Bemessungsspannung AC: 1000 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 500 A

    • Bemessungsspannung AC: 1200 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3L

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 300 A

    • Bemessungsspannung DC: 650 V

    • Bemessungsspannung AC: 700 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 800 A

    • Bemessungsspannung DC: 650 V

    • Bemessungsspannung AC: 700 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 400 A

    • Bemessungsspannung AC: 690 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 500 A

    • Bemessungsspannung AC: 1250 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 2

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 32 A

    • Bemessungsspannung AC: 550 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 350 A

    • Bemessungsspannung AC: 690 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 63 A

    • Bemessungsspannung AC: 240 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 800 A

    • Bemessungsspannung AC: 690 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 1600 A

    • Bemessungsspannung AC: 690 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 900 A

    • Bemessungsspannung AC: 690 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 315 A

    • Bemessungsspannung AC: 1250 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 1