Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809219 FUS JJN 125A 300V - 1809219

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809219 FUS JJN 125A 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 300 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248545

Artikelnummer

ITW1809219

Herstellernummer

1809219

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

300 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige