EATON - EAOCEO100 CEO100 100AMP 550V AC BS88 GG FUSE - CEO100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A4
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 80 kA
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
5027590017848
Artikelnummer
EAOCEO100
Herstellernummer
CEO100
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A4
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
80 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
94 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


