Startseite

EATON - EAO170M7083 170M7083 FUSE 2500A 690V 4BKN/65 AR UC - 170M7083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516021187

Artikelnummer

EAO170M7083

Herstellernummer

170M7083

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

2500 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

275 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

66.6 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie