EATON - EAO170M5411 170M5411 FUSE 550A 690V 2BN/50 AR UC - 170M5411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 550 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5996516015803
Artikelnummer
EAO170M5411
Herstellernummer
170M5411
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
550 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
50.4 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


