MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS250-4IL 500V 250A SEMICONDUCTOR FUSE - A50QS250-4IL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung DC - 500 V
Abschaltleistung - 63 kA
Stromart - AC/DC
Packung
4 ST
EAN
0782001328689
Artikelnummer
XESA50QS250-4IL
Herstellernummer
A50QS250-4IL
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung DC:
500 V
Abschaltleistung:
63 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


