Startseite

EATON - EAOFWH-1400A FWH-1400A 1400AMP 500V AC SEMI-COND - FWH-1400A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 1400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590020831

Artikelnummer

EAOFWH-1400A

Herstellernummer

FWH-1400A

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

210 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

228 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 500 V, 108 x 260 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie