Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1665080 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 80A - 1665080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1665080 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Abschaltleistung - 30 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242925

Artikelnummer

ITW1665080

Herstellernummer

1665080

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Abschaltleistung:

30 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1XL- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 80A - Tensione = 1500V DC