Startseite

EATON - EAO170M4468 170M4468 FUSE 800A 690V 1BKN/50 AR UC - 170M4468

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516013427

Artikelnummer

EAO170M4468

Herstellernummer

170M4468

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

51.1 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie