Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Polzahl, Primärseite: 4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V
Bemessungsstrom AC: 42...42 A
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: Direktanbau
Einstellbarer Strombereich: 0.8...1.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10
Ausführung: sonstige
Bemessungsstrom In: 24 A
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 20000 mm
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: DIN-Schiene
Nennspannung: 600 V
Für Sicherungsgröße: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380...415 V
Funktion: eine Drehrichtung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 12 A
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 4
Geeignet für NOT-AUS: ja
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...10 mm
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: PG
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Auslöseklasse: CLASS 10
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 19.2...30 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: beige
Ausführung Zwischenplatte: nein
Ausführung Abschlussplatte: ja
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 6 A
Größe: 10x38 mm
Ausführung: Keramiksicherung