Startseite

SIEMENS - SIE3NW75130HG BASE 1P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 1UM - 3NW75130HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869333564

Artikelnummer

SIE3NW75130HG

Herstellernummer

3NW75130HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibile a 1 polo progettato per protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Classe CC
  • In: 30 A
  • Un AC: 600 V
  • Esecuzione standard, struttura modulare
  • Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione UL e CSA per utilizzo nel mercato nordamericano
  • Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Cartucce fusibiliClass J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto selettiva
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie