Startseite

CABUR SRL - CBRXF42TDVST2 F42TDVST2 FILTRO EMI 3-F 42A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF42TDVST2 F42TDVST2 FILTRO EMI 3-F 42A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 4

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963052252

Artikelnummer

CBRXF42TDVST2

Herstellernummer

XF42TDVST2

Hersteller

CBR

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

4

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

42...42 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

42 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Filtro trifase senza neutro serie TDV