SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUA1C20 CONTATTO AUX DIF+DISP - LUA1C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110367300
Artikelnummer
SNRLUA1C20
Herstellernummer
LUA1C20
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


