Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909570 ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Contactron - 2909570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909570 ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Contactron

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 3 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626426273

Artikelnummer

PHC2909570

Herstellernummer

2909570

Hersteller

PHC

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

3 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

114 mm

Motorstarter ibrido come alternativa al classico contattore. Avvia i motori 3~ AC fino a 3 A, fornisce protezione al motore e ARRESTO DI EMERGENZA fino a SIL 3 / PL e. Possibile disinserimento del gruppo, alimentazione ed espansione del relè tramite connettore bus per guide DIN.