SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0306 RELE TERM. 0,8-1,2 - LR2K0306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.8...1.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys K
EAN
3389110230420
Artikelnummer
SNRLR2K0306
Herstellernummer
LR2K0306
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.8...1.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja


