SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N212QN AVVIATORE STATICO 12A 380 415V - ATS01N212QN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 01
EAN
3389110667264
Artikelnummer
SNRATS01N212QN
Herstellernummer
ATS01N212QN
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380...415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20