Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Nom. Systemspannung 12 V DC: ja
Nom. Systemspannung 24 V DC: ja
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Ausführung: Stecker
Anschlussart: löten
Polzahl: 15
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Breite: 36.5 mm
Höhe: 49.6 mm
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Länge: 15 m
Breite: 293 mm
MPP-Strom: 0.91 A
Länge: 379 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung Anschluss 2: Buchse
Ausführung Anschluss 1: Buchse
Anschluss 1: HDMI