ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579NP PRESA PASSANTE HDMI PAN.NERA - 64-579NP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443669871
Artikelnummer
ALP64-579NP
Herstellernummer
64-579NP
Hersteller
ALP
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Fissaggio a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: HDMI Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa HDMI ø31.5mm Tipo Connettore B: HDMI Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI ø22mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Metallo La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.


