Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-863 DISPLAY TENSIONE/CORRENTE 0-10A 12/24V - 98-863

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 36.5 mm

  • Höhe - 49.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639898

Artikelnummer

ALP98-863

Herstellernummer

98-863

Hersteller

ALP

Breite:

36.5 mm

Höhe:

49.6 mm

Voltmetro digitale 12-24V
Amperometro digitale 0-10A
Display a LED di colore Rosso
Fissabile a pannello

Caratteristiche Generali
Grado Protezione: IP54

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12-24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C