Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR010 REGOLATORE DI CARICA PWM 12-24V 10A C... - ASR010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nom. Systemspannung 12 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 24 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 48 V DC - nein

  • Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443677227

Artikelnummer

ALPASR010

Herstellernummer

ASR010

Hersteller

ALP

Nom. Systemspannung 12 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 24 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 48 V DC:

nein

Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

17.7 mm

Breite:

41.04 mm

Tiefe:

60.04 mm

** Caratteristiche generali ** Funzione crepuscolare: riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli. Timer programmabile per l'accensione automatica del carico come luci notturne. Timer programmabile tramite pulsante. Accensione automatica al tramonto o all'alba per un numero di ore programmabili. Possibilità di accensione del carico manualmente. Visualizzazione delle impostazioni tramite display Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso). Regolazione automatica stato di carica dellabatteria. Compensazione in temperatura della carica. Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione. Collegamento interno con positivo comune. ** Dati tecnici ** Tensione di batteria: 12V/24V automatico Ingressopannelli: Massima tensione a pannelli a circuito aperto: 46V Corrente massima in ingresso: 10A Corrente massima in uscita: 10A Autoconsumo: 12mA LVD 12V/24V: 11V (regolabile da 9V a 12V) / 22V (regolabile da 18V a 24V) LVR 12V/24V: 12,6V (regolabile da 11V a 13,5V) / 25,2V (regolabile da 22V a 27V) Fine carica: 13,8V (regolabile da 13V a 15V) / 27,6V (regolabile da 26V a 30V) Riconnesione del carico: 12,6V (25,20V) Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 11,1V (22.2V) ** Protezioni ** Corto circuito pannelli e del carico in uscita Sovraccarico pannelli e del carico in uscita Corrente inversa notturna Sovratensioni sul carico Sovratemperatura Disconnessione tensione minima batteria Disconnessione tensione massima batteria L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia ** Caratteristiche meccaniche ** Temperatura ambiente consentita: -25°C/55°C Grado di protezione: IP20 Sezione cavi consigliati: 4mm² Dimensioni (LxWxH): 60,04x41,04x17,70 ** Caratteristiche Generali ** Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V Corrente di ricarica max: 10A Tensione massima pannelli: 46Vdc Tensione batteria min: 10Vdc Tensione batteria max: 28.6Vdc Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W Collegamento interno: Positivo comune Display Interno: Display LED 7 segmenti ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale contenitore: Plastico Grado di protezione: IP20 ** Timer uscita carico ** E' possibile configurare il timer dell'uscita carico impostando tramite il display un valore da 00 a 18. 00 Controllo manuale carico 01 Carico sempre acceso 02 Carico sempre spento 03 Carico acceso dal tramonto all'alba + controllo manuale 04 Carico acceso dall'alba al tramonto + controllo manuale 05 Carico acceso dal tramonto per 2h + controllo manuale 06 Carico acceso dal tramonto per 4h + controllo manuale 07 Carico acceso dal tramonto per 6h + controllo manuale 08 Carico acceso dal tramonto per 8h + controllo manuale 09 Carico acceso dal tramonto per 10h + controllo manuale 10 Carico acceso dal tramonto per 12h + controllo manuale 11 Carico acceso dall’alba per 2h + controllo manuale 13 Carico acceso dall’alba per 6h + controllo manuale 14 Carico acceso dall’alba per 8h + controllo manuale 15 Carico acceso dall’alba per 10h + controllo manuale 16 Carico acceso dall’alba per 12h + controllo manuale 17 Pannello sempre escluso non accetta la ricarica da pannello. Carico inizialmente Acceso. 18 Pannello sempre escluso non accetta la ricarica da pannello. Carico inizialmente spento.