Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/15E CAVO HDMI SP./SP. 15M STD SP. ETH PB - 93-591/15E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632547

Artikelnummer

ALP93-591/15E

Herstellernummer

93-591/15E

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

15 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® Standard Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Standard supportati: ARC, CEC Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 15m Diametro cavo: ø9.5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 24AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto