Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G2/100 CAVO HDMI SP./SP. 10M LSZH HIGH SP. ETH - 93-591G2/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443661967

Artikelnummer

ALP93-591G2/100

Herstellernummer

93-591G2/100

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Tecnologia: Passivo Guaina cavo: LSZH Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 26AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto