Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM015-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRIST. 15W - MM015-12/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Zellen - 24

  • MPP-Nennleistung bei STC - 15 Wp

  • MPP-Spannung - 16.5 V

  • Leerlaufspannung - 20.12 V

  • MPP-Strom - 0.91 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687790

Artikelnummer

ALPMM015-12/2

Herstellernummer

MM015-12/2

Hersteller

ALP

Anzahl der Zellen:

24

MPP-Nennleistung bei STC:

15 Wp

MPP-Spannung:

16.5 V

Leerlaufspannung:

20.12 V

MPP-Strom:

0.91 A

Kurzschlussstrom:

0.96 A

Länge:

379 mm

Breite:

293 mm

Höhe:

25 mm

Gewicht:

1.25 kg


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15Wp
Tensione Voc: 20.12V
Corrente Isc: 0.96A
Tensione operativa (Vmp): 16.5V
Corrente operativa (Imp): 0.91A
Tensione massima di sistema: 500V
Massimo valore fusibile: 5A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 25mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 379mm
Spessore: 25mm
Peso: 1.25Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm
Connettori: non inclusi
Cavo: Conn. non inclusi

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 24
Dimensioni cella: 83 x 41mm

Caratteristiche temperatura
Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C
Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C
Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C
Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C
Temp. di funzionamento: -40 / 85°C