Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Alimentazione elettrica: Batteria
Visualizzazione: Grafico
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi: sì
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0...1000 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0...600 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Risoluzione minima: 0,01 lx
Intervallo di misura: 0...400000 lx
Visualizzazione: Digitale
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 400 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0.6...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: sì