HT ITALIA SRL - HTIHP009021 HT9021 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC/DC TRMS - HP009021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Tipo di corrente - AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC - 0...1000 A
Intervallo di misura corrente/AC - 0...1000 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033772791946
Codice prodotto
HTIHP009021
Cod. produttore
HP009021
Produttore
HTI
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Tipo di corrente:
AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC:
0...1000 A
Intervallo di misura corrente/AC:
0...1000 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura della pinza:
45 mm
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione armonica:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione della potenza:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV


