TRADEFORCE - TDM0030090001 TRIPODE PER LIVELLA LASER - 0030090001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268420833
Codice prodotto
TDM0030090001
Cod. produttore
0030090001
Produttore
TDM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Il treppiede laser con testa di titolazione è facilmente manovrabile, permette una rotazione orizzontale di 360° e inclinazioni verticali di 90° Costruzione leggera e resistente in alluminio. Livello a bolla integrato che permette di stabilire terrenopianeggiante. Dispone di 3 gambe regolabili con fibbie di bloccaggio in altezza e di una colonna centrale estesibile. Il suo sistema fluido permette di regolarne l'altezza da 60 a 150 cm per soddisfare tutte le tue esigenze e di ripiegarsi a 64,5 cm perla conservazione. Questo treppiede presenta una filettatura da 1/4"


