HT ITALIA SRL - HTIHR00025N HT25N MULTIMETRO DIGITALE MULTIF. COMPAT - HR00025N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Selezione intervallo di misura - Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Risoluzione minima tensione alternata - 100 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033100183160
Codice prodotto
HTIHR00025N
Cod. produttore
HR00025N
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Risoluzione minima tensione alternata:
100 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Risoluzione minima corrente continua:
1 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
2 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Prova di continuità/test diodi:
sì
Misurazione del valore relativo:
no
Prova di continuità:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
no
Memoria valori minimi:
no
Memoria di valore di picco:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V