HT ITALIA SRL - HTIHP009015 HT9015 PINZA AC/DC 600A 6000 PUNTI TRMS - HP009015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - sì
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Intervallo di misura corrente/DC - 0...600 A
Intervallo di misura corrente/AC - 0...600 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033772792189
Codice prodotto
HTIHP009015
Cod. produttore
HP009015
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
sì
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Intervallo di misura corrente/DC:
0...600 A
Intervallo di misura corrente/AC:
0...600 A
Tipo di corrente:
AC/DC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Apertura della pinza:
30 mm
Categoria circuito di misura:
CAT IV


