pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV0PVISO PVISOTEST STRUM.DI VERIF. IMP. FV A 1500 - HV0PVISO

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV0PVISO PVISOTEST STRUM.DI VERIF. IMP. FV A 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Grafico

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi - sì

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.1...100 MOhm

  • Memoria dei valori misurati - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870670427

Codice prodotto

HTIHV0PVISO

Cod. produttore

HV0PVISO

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Grafico

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.1...100 MOhm

Memoria dei valori misurati:

sì

PV-ISOTEST Misuratore di isolamento fino a 1500V per impianti fotovoltaici - Strumento multifunzione per la verifica della sicurezza elettrica e la ricerca dei guasti di un impianto fotovoltaico. Misura di isolamento fino a 1500VDC. Localizzazione del modulo guasto tramite la nuova funzione GFL. Continuità di conduttori di protezione con 200mA. PV-ISOTEST rappresenta una vera innovazione, in quanto è in grado di effettuare la misura di isolamento di un modulo, di una stringa o di un intero campo fotovoltaico (IEC/EN62446) fino a 1500V e senza la necessità di utilizzare un interruttore esterno per porre in corto-circuito i terminali positivo e negativo. Inoltre, tramite la nuova funzione GFL fornisce l’esatta indicazione della posizione di un eventuale singolo guasto di scarso isolamento presente su una stringa dell’impianto FV, dovuto, ad esempio, ad infiltrazioni d’acqua o umidità.