Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Utilizzabile con un multimetro: no
Tipo di connettore uscita: Altro
Tipo di adattatore: Meccanico
Trasmittente: sì
Funzione di localizzazione cavi: sì
Con ricevitore: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 1500 V
Visualizzazione: Grafico
Utilizzabile con un multimetro: no
Utilizzabile con una pinza amperometrica: no
Tipo di adattatore: Meccanico
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -210...1300 °C
Visualizzazione: Digitale
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -210...1767 °C
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Intervallo di misura corrente/AC: 2...400 A
Tipo di corrente: AC/DC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Max. intervallo di misura della corrente DC: 0.6 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale