FLUKE ITALIA SRL - FLK2811763 700LTP-1 POMPA MANUALE -0.9..6.9 BAR, PN - 2811763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Meccanico
Utilizzabile con un multimetro - no
Utilizzabile con una pinza amperometrica - no
Utilizzabile con un tester di apparecchi - no
Utilizzabile con un tester di installazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969397704
Codice prodotto
FLK2811763
Cod. produttore
2811763
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Meccanico
Utilizzabile con un multimetro:
no
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
no
Utilizzabile con un tester di installazione:
no
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
sì
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con oscilloscopio:
no
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
no
Adatto per i test fotovoltaici:
no
Tipo di connettore uscita:
Altro
Con valigia/borsa:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm


