pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT - HP03010C

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Visualizzazione multipla - no

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672292

Codice prodotto

HTIHP03010C

Cod. produttore

HP03010C

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Intervallo di misura corrente/AC:

2...400 A

Tipo di corrente:

AC/DC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione di frequenza:

Apertura della pinza:

30 mm

Categoria circuito di misura:

CAT III

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Prova di continuità:

Grado di protezione (IP):

IP40

HT3010 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC 400A, incluso, ad un prezzo speciale, riceverai in omaggio un Certificato di Calibrazione - La pinza amperometrica HT3010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.