A.M.R.A. SPA - AMRMTX204-Z CHAUVIN ARNOUX MTX204 MULTIMETRO DIGITAL - MTX204-Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione multipla - no
Con display retroilluminato - sì
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V
Confezione
1 PZ
EAN
3663653005296
Codice prodotto
AMRMTX204-Z
Cod. produttore
MTX204-Z
Produttore
AMR
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione multipla:
no
Con display retroilluminato:
sì
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
750 V
Risoluzione minima tensione alternata:
0,01 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,01 mV
Max. intervallo di misura della corrente AC:
10 A
Risoluzione minima corrente alternata:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Risoluzione minima corrente continua:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
60 MOhm
Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):
no
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della capacità:
sì
Massimo campo di misura della capacità:
100000 µF
Risoluzione minima della capacità:
Altro
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
1 kHz
Risoluzione minima della frequenza:
0,001 Hz
Prova di continuità/test diodi:
sì
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Analisi armonica/power quality:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Misurazione del valore relativo:
sì
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria di valore di picco:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Misurazione del numero di giri:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Interfaccia IR:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Grado di protezione (IP):
IP54