pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3821062 53-2 B 60HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH TC - 3821062

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3821062 53-2 B 60HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969565103

Codice prodotto

FLK3821062

Cod. produttore

3821062

Produttore

FLK

Il termometro a contatto Fluke 53 II offre misure rapide ed una precisione da laboratorio (0,05% + 0,3 °C) in uno strumento robusto e portatile. Indicazione relativa del tempo sulle misure MIN/MAX/MEDIA, per identificare meglio gli eventi avvenuti. Funzione di Offset per la compensazione degli errori delle termocoppie, in modo da aumentare la precisione globale dello strumento. Visualizzazione in °C, °F o Kelvin (K). Funzione Sleep per aumentare la durata della batteria. Lo sportellino della batteria ne permette la sostituzione senza rompere il sigillo di calibrazione.