pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK674686 51-2 TERMOMETRO DIGITALE - 1 CANALE - 674686

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK674686 51-2 TERMOMETRO DIGITALE - 1 CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -210...1300 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969071321

Codice prodotto

FLK674686

Cod. produttore

674686

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-210...1300 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

Visualizzazione multipla:

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

Termocoppia tipo K:

Termocoppia tipo N:

Termocoppia tipo R:

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo S:

Termocoppia tipo T:

Interfaccia:

no

Il termometro digitale a ingresso singolo Fluke 51 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 °C). È possibile utilizzare il 51 II per misurare la temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, collegamenti corrosi, liquidi e fili con sensori di temperatura a termocoppia industriali di tipo J, K, T o E. Il pannello anteriore di facile utilizzo e l'ampio display retroilluminato facilitano la visualizzazione dei risultati. Inoltre, la modalità Sleep prolungala durata della batteria per un funzionamento tipico di migliaia di ore.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL