Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: sì
Visualizzazione: Digitale
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F
Visualizzazione di valore limite: no
Utilizzabile con un multimetro: no
Tipo di connettore uscita: Altro
Tipo di adattatore: Meccanico
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 60 MHz
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.5...400 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Versione set: no
Tensione di funzionamento massima: 600 V
Tecnica di innesto: Altro
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: no
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico