FLUKE ITALIA SRL - FLK4489981 BT520 ANALIZZ BATTERIE CON SONDE E DISPL - 4489981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V
Risoluzione minima tensione continua - 1 mV
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Confezione
1 PZ
EAN
0095969727259
Codice prodotto
FLK4489981
Cod. produttore
4489981
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
1 mV
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Visualizzazione multipla:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione alternata:
100 mV
Risoluzione minima corrente continua:
Altro
Risoluzione minima corrente alternata:
Altro
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della temperatura:
no
Prova di continuità:
no
Risoluzione minima resistenza:
Altro
Max. intervallo di misura della resistenza:
3E-6 MOhm
Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):
sì
Analisi armonica/power quality:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
0.5 kHz
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Prova di continuità/test diodi:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Risoluzione minima della temperatura:
Altro
Risoluzione minima della frequenza:
0,1 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40
Risoluzione minima della capacità:
Altro
Ridimensionamento del grafico a barre lineare:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria dei valori massimi:
no
Misurazione del valore relativo:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria di valore di picco:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Memoria valori minimi:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III
Misurazione del numero di giri:
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no
Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:
no
Alimentazione elettrica:
Accumulatore/rete elettrica
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL