FLUKE ITALIA SRL - FLK4401588 A3000FC PINZA AMPEROMET 400A AC, DATALOG - 4401588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Selezione intervallo di misura - Automatico
Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...400 A
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0095969692045
Codice prodotto
FLK4401588
Cod. produttore
4401588
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Intervallo di misura corrente/AC:
0.1...400 A
Tipo di corrente:
AC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
30 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT III
Prova di continuità:
no


