pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK617727 I410 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..400A AC/DC - 617727

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK617727 I410 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..400A AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.5...400 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.5...400 A

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969048194

Codice prodotto

FLK617727

Cod. produttore

617727

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/DC:

0.5...400 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.5...400 A

Tipo di corrente:

AC/DC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

30 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Fluke i410 Pinza amperometrica 0.1..400A AC/DC, uscita mV banana