FLUKE ITALIA SRL - FLK4343754 CABLE REEL 50M RD ROCCHETTA CAVO ROSSOL=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura
Versione del set - no
Metodo di innesto - 4 mm
Max. tensione di lavoro - 50 V
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969671989
Codice prodotto
FLK4343754
Cod. produttore
4343754
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di misura
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
4 mm
Max. tensione di lavoro:
50 V
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


