Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Con valigia/borsa: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 40 MHz
Intervallo di misura corrente/AC: 0...6000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: no
Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco): Mm/s e inch/s
Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS): Mm/s e inch/s
Grado di protezione (IP): IP54
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.1...100 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Funzione di localizzazione marcatore: no
Con accessori: sì
Funzione di localizzazione cavi: no