pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4096855 700HTP-2 POMPA MANUALE PRESS 0-690BAR ID - 4096855

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4096855 700HTP-2 POMPA MANUALE PRESS 0-690BAR ID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con valigia/borsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969610995

Codice prodotto

FLK4096855

Cod. produttore

4096855

Produttore

FLK

Con valigia/borsa:

no

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.