pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4634011 TL-7000-25M PUNTALI 25M - 4634011

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4634011 TL-7000-25M PUNTALI 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di misura

  • Versione set -

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969785860

Codice prodotto

FLK4634011

Cod. produttore

4634011

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di misura

Versione set:

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Accessorio:

Parte di ricambio:

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Capacità di carico corrente:

10 A

TL-7000-25M Puntali 25m