FLUKE ITALIA SRL - FLK114519 80I-110S PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC - 114519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Manuale
Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...100 A
Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...100 A
Tipo di corrente - AC/DC
Misurazione della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969040549
Codice prodotto
FLK114519
Cod. produttore
114519
Produttore
FLK
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Intervallo di misura corrente/DC:
0.1...100 A
Intervallo di misura corrente/AC:
0.1...100 A
Tipo di corrente:
AC/DC
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
11.8 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
sì
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III
Prova di continuità:
no


