pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4918373 805FC/805ES KIT 805FC E 805ES SENS ESTER - 4918373

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS) - Mm/s e inch/s

  • Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco) - Mm/s e inch/s

  • Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS) - M/s² e g

  • Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco) - M/s² e g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969856379

Codice prodotto

FLK4918373

Cod. produttore

4918373

Produttore

FLK

Grado di protezione (IP):

IP54

Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS):

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco):

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS):

M/s² e g

Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco):

M/s² e g

Diagonale schermo:

2.75 inch

Con display retroilluminato:

Interfaccia bluetooth:

Collegamento USB:

Uscita audio analogica:

no

Connettore d'Ingresso:

Maschio SMB

Memoria interna:

Sensore IR:

Campo di misura della temperatura:

-20...200 °C

Con correzione del livello di emissione:

Peso:

1.16 kg

Larghezza:

161.9 mm

Altezza:

257.2 mm

Profondità:

98.4 mm

Altezza per test di caduta:

1 m

Con lampada incorporata:

Con controllo delle misure con sensore di forze:

Con valutazione della condizione dei cuscinetti:

Con valutazione delle vibrazioni della macchina:

Unità di misura dello spostamento delle vibrazioni:

µm e mils

Misuratore di vibrazioni, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4918373 - 805FC 805ES KIT 805FC E 805ES SENS ESTER