pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637370 I17XX-FLEX6000A/3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000 - 4637370

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637370 I17XX-FLEX6000A/3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0...6000 A

  • Apertura della pinza - 283 mm

  • Visualizzazione multipla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969786713

Codice prodotto

FLK4637370

Cod. produttore

4637370

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0...6000 A

Apertura della pinza:

283 mm

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Misuratore a pinza, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4637370 - I17XX-FLEX6000A 3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL